Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Frico - TIG33-0 Varmluftsvifte, 3kW 400V3~, uten nulleder - 271739

Frico
KopierKopier
Frico - TIG33-0 Varmluftsvifte, 3kW 400V3~,  uten nulleder

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Varmeeffekt - 1,5...3 kW

  • Luftvolum - 280 m³/h

  • Tilkoblingsspenning - 400 V

  • Antall effekttrinn - 2

  • Ventilasjons posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410540000

Elnummer

4922644

Leverandørens varenummer

271739

Typebeskrivelse

TIG33-0

Varmeeffekt:

1,5...3 kW

Luftvolum:

280 m³/h

Tilkoblingsspenning:

400 V

Antall effekttrinn:

2

Ventilasjons posisjon:

Ja

Med romtermostat:

Ja

Overopphetingsvern:

Ja

Med viftestyring:

Ja

Tørrstilling:

nei

Mulighet for ekstern termostat:

nei

Tidsbryter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Mulighet for lufttransportslange:

nei

Farge:

Rød

RAL-nummer:

3020

Bredde:

290 mm

Høyde:

450 mm

Dybde:

390 mm

Robust varmevifte for bærbar bruk
Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav. Tiger varmevifte er bærbare. Tiger
2–9 kW er beregnet på å varme opp og tørke områder som garasjer, verksteder og butikker. Tiger 15, 20 og 30 kW er
ideelle til oppvarming og tørking av større lokaler som industrilokaler og verksteder der det kreves høyere effekt.