Frico - TIG33 Varmluftsvifte Tiger 3kW 400V3~
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 1,5...3 kW
Luftvolum - 280 m³/h
Antall effekttrinn - 2
Med romtermostat - Ja
Tilkoblingsspenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410539998
Elnummer
4927438
Leverandørens varenummer
271738
Typebeskrivelse
4927438
Varmeeffekt
1,5...3 kW
Luftvolum
280 m³/h
Antall effekttrinn
2
Med romtermostat
Ja
Tilkoblingsspenning
400 V
Overopphetingsvern
Ja
Med viftestyring
Ja
Ventilasjons posisjon
Ja
Tørrstilling
Nei
Mulighet for ekstern termostat
Nei
Tidsbryter
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Mulighet for lufttransportslange
Nei
Farge
Rød
RAL-nummer
3020
Bredde
290 mm
Høyde
450 mm
Dybde
390 mm
Robust varmevifte for bærbar bruk
Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav. Tiger varmevifte er bærbare. Tiger
2–9 kW er beregnet på å varme opp og tørke områder som garasjer, verksteder og butikker. Tiger 15, 20 og 30 kW er
ideelle til oppvarming og tørking av større lokaler som industrilokaler og verksteder der det kreves høyere effekt.