Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Frico - TIG3323 Varmluftsvifte Tiger 3kW 230V3~ - 271740

Frico
KopierKopier
Frico - TIG3323 Varmluftsvifte Tiger 3kW 230V3~

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Varmeeffekt - 1,5...3 kW

  • Luftvolum - 280 m³/h

  • Tilkoblingsspenning - 230 V

  • Antall effekttrinn - 2

  • Ventilasjons posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410540017

Elnummer

4927439

Leverandørens varenummer

271740

Typebeskrivelse

4927439

Varmeeffekt:

1,5...3 kW

Luftvolum:

280 m³/h

Tilkoblingsspenning:

230 V

Antall effekttrinn:

2

Ventilasjons posisjon:

Ja

Med romtermostat:

Ja

Overopphetingsvern:

Ja

Med viftestyring:

Ja

Tørrstilling:

nei

Mulighet for ekstern termostat:

nei

Tidsbryter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Mulighet for lufttransportslange:

nei

Farge:

Rød

RAL-nummer:

3020

Bredde:

290 mm

Høyde:

450 mm

Dybde:

390 mm

Robust varmevifte for bærbar bruk
Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav. Tiger varmevifte er bærbare. Tiger
2–9 kW er beregnet på å varme opp og tørke områder som garasjer, verksteder og butikker. Tiger 15, 20 og 30 kW er
ideelle til oppvarming og tørking av større lokaler som industrilokaler og verksteder der det kreves høyere effekt.