Frico - TIG93-0 Varmluftsvifte, 9kW 400V3~, uten nulleder - 271749
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 4,5...9 kW
Luftvolum - 720 m³/h
Tilkoblingsspenning - 400 V
Antall effekttrinn - 2
Ventilasjons posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tiger
EAN/GTIN
7393410540093
Elnummer
4922646
Leverandørens varenummer
271749
Typebeskrivelse
TIG93-0
Varmeeffekt:
4,5...9 kW
Luftvolum:
720 m³/h
Tilkoblingsspenning:
400 V
Antall effekttrinn:
2
Ventilasjons posisjon:
Ja
Med romtermostat:
Ja
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Mulighet for lufttransportslange:
nei
Farge:
Rød
RAL-nummer:
3020
Bredde:
350 mm
Høyde:
530 mm
Dybde:
480 mm
Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav. Tiger varmevifte er bærbare. Tiger
2–9 kW er beregnet på å varme opp og tørke områder som garasjer, verksteder og butikker. Tiger 15, 20 og 30 kW er
ideelle til oppvarming og tørking av større lokaler som industrilokaler og verksteder der det kreves høyere effekt.


