Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Frico - TIG93 Varmluftsvifte Tiger 9kW 400V3~ - 271748

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Varmeeffekt - 4,5...9 kW

  • Luftvolum - 720 m³/h

  • Tilkoblingsspenning - 400 V

  • Antall effekttrinn - 2

  • Ventilasjons posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7393410540086

Elnummer

4927442

Leverandørens varenummer

271748

Typebeskrivelse

TIG93

Varmeeffekt:

4,5...9 kW

Luftvolum:

720 m³/h

Tilkoblingsspenning:

400 V

Antall effekttrinn:

2

Ventilasjons posisjon:

Ja

Med romtermostat:

Ja

Overopphetingsvern:

Ja

Med viftestyring:

Ja

Tørrstilling:

nei

Mulighet for ekstern termostat:

nei

Tidsbryter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Mulighet for lufttransportslange:

nei

Farge:

Rød

RAL-nummer:

3020

Bredde:

350 mm

Høyde:

530 mm

Dybde:

480 mm

Robust varmevifte for bærbar bruk
Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav. Tiger varmevifte er bærbare. Tiger
2–9 kW er beregnet på å varme opp og tørke områder som garasjer, verksteder og butikker. Tiger 15, 20 og 30 kW er
ideelle til oppvarming og tørking av større lokaler som industrilokaler og verksteder der det kreves høyere effekt.

Frico

Et Frico-produkt

Oppdag Frico-serien