Frico - TIG9323 Varmluftsvifte Tiger 9kW 230V3~ - 271751
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 4,5...9 kW
Luftvolum - 720 m³/h
Tilkoblingsspenning - 230 V
Antall effekttrinn - 2
Ventilasjons posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Tiger
EAN/GTIN
7393410540116
Elnummer
4927443
Leverandørens varenummer
271751
Typebeskrivelse
TIG9323
Varmeeffekt:
4,5...9 kW
Luftvolum:
720 m³/h
Tilkoblingsspenning:
230 V
Antall effekttrinn:
2
Ventilasjons posisjon:
Ja
Med romtermostat:
Ja
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Mulighet for lufttransportslange:
nei
Farge:
Rød
RAL-nummer:
3020
Bredde:
350 mm
Høyde:
530 mm
Dybde:
480 mm
Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav. Tiger varmevifte er bærbare. Tiger
2–9 kW er beregnet på å varme opp og tørke områder som garasjer, verksteder og butikker. Tiger 15, 20 og 30 kW er
ideelle til oppvarming og tørking av større lokaler som industrilokaler og verksteder der det kreves høyere effekt.


