Frico - TWT20521 Thermowarm 500W 230V~ - 10219
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med ventilator - nei
Temperaturjustering - 0...35 °C
Bredde - 465 mm
Høyde - 205 mm
Dybde - 123 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410207491
Elnummer
5432735
Leverandørens varenummer
10219
Typebeskrivelse
Gjennomstrømningsovner
Med ventilator:
nei
Temperaturjustering:
0...35 °C
Bredde:
465 mm
Høyde:
205 mm
Dybde:
123 mm
Vekt:
2 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Frostvaktkrets:
nei
Med tidsur:
nei
Et Frico-produkt
Oppdag Frico-serien


