Frico - TWT30321 Thermowarm 300W 230V~ - 10300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Temperaturjustering - 0...35 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410007954
Elnummer
5432743
Leverandørens varenummer
10300
Typebeskrivelse
5432743
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Temperaturjustering:
0...35 °C
Bredde:
345 mm
Høyde:
205 mm
Dybde:
123 mm
Vekt:
1,5 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Frostvaktkrets:
nei
Med tidsur:
nei
Thermowarm er en serie med lettinstallerte konvektorovner som er beregnet på offentlige bygninger som garderober, butikker og toaletter. TWTC kan også brukes i korrosive og tøffe miljøer. TWT200 har en overflatetemperatur på kun 60 °C, noe som gjør at den passer perfekt til barnehager og baderom.
Thermowarm er enkel å plassere og har stor varmeeffekt til tross for sin lille størrelse. De tre ulike overflatefargene, hvit, grått, belagt frontpanel og rustfritt stål, gjør at Thermowarm passer i de aller fleste miljøer. Frontdekselet kan åpnes, noe som gjør at det er enkelt å holde konvektorovnene rene og ordentlige.


