Frico - TWT30521 Thermowarm 500W 230V~ - 10301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Veggapparat
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Temperaturjustering - 0...35 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410207545
Elnummer
5432745
Leverandørens varenummer
10301
Typebeskrivelse
Gjennomstrømningsovner
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Veggapparat
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Temperaturjustering:
0...35 °C
Bredde:
465 mm
Høyde:
205 mm
Dybde:
123 mm
Vekt:
2 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Frostvaktkrets:
nei
Med tidsur:
nei
Et Frico-produkt
Oppdag Frico-serien


