Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Frico - VARMEVIFTE PNF06 PANTHER FC 6KW 230V3/400V3N~ - 334026

Frico
KopierKopier
Frico - VARMEVIFTE PNF06 PANTHER FC 6KW 230V3/400V3N~

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 6000 W

  • Tilkoblingsspenning - 3 * 400 V

  • Viftetype - Aksial

  • Luftmengde - 900...1300 m³/h

  • Bredde - 450 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410545487

Elnummer

4900300

Leverandørens varenummer

334026

Typebeskrivelse

PNF06

Effekt:

6000 W

Tilkoblingsspenning:

3 * 400 V

Viftetype:

Aksial

Luftmengde:

900...1300 m³/h

Bredde:

450 mm

Høyde:

520 mm

Motoreffekt:

70 W

Dybde:

510 mm

Effektiv varmluftsvifte for energioptimalisert komfort

Panther FC 6-15 er en serie av svært stille og effektive varmluftsvifter for oppvarming og tørking i f.eks. verksteder, idrettshaller, butikker og møterom. Sammen med styringssystemet FC kan varmluftsviften gi helautomatisk romvarme med mulighet for tilpasning til hvert unike bruksområde.

Varmluftsviften Panther FC er klargjort for ditt valg av FC-styringssystem og må også fullføres med det. Med FC kan du optimalisere energibesparelser og komfort med minimal innsats.

Med en allsidig veggkonsoll som gjør det mulig å rette luftmengden dit den trengs, nedover og til siden.