Frico - VARMEVIFTE SE20 20KW 400V3~ - 3155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 0...20 kW
Luftvolum - 2600 m³/h
Effektforbruk - 0,015 kW
Tilkoblingsspenning - 400 V
Overopphetingsvern - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410009200
Elnummer
4930630
Leverandørens varenummer
3155
Typebeskrivelse
Varmluftsvifter stasjonære
Varmeeffekt:
0...20 kW
Luftvolum:
2600 m³/h
Effektforbruk:
0,015 kW
Tilkoblingsspenning:
400 V
Overopphetingsvern:
Ja
Med hjul:
nei
Ventilasjons posisjon:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Et Frico-produkt
Oppdag Frico-serien


