Frico - VARMEVIFTE SE30 30KW 400V3~ - 3157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 0...30 kW
Luftvolum - 2600 m³/h
Effektforbruk - 30 kW
Antall effekttrinn - 3
Tilkoblingsspenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410009224
Elnummer
4930632
Leverandørens varenummer
3157
Typebeskrivelse
Varmluftsvifter stasjonære
Varmeeffekt:
0...30 kW
Luftvolum:
2600 m³/h
Effektforbruk:
30 kW
Antall effekttrinn:
3
Tilkoblingsspenning:
400 V
Overopphetingsvern:
Ja
Med hjul:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Et Frico-produkt
Oppdag Frico-serien


