Frico - Varmevifte Tiger P9323 9KW 230V 3~ - 3088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Luftvolum - 720 m³/h
Effektforbruk - 9 kW
Antall effekttrinn - 2
Med romtermostat - Ja
Tilkoblingsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tiger
EAN/GTIN
7393410209983
Elnummer
4930270
Leverandørens varenummer
3088
Typebeskrivelse
Varmluftsvifter transportable
Luftvolum:
720 m³/h
Effektforbruk:
9 kW
Antall effekttrinn:
2
Med romtermostat:
Ja
Tilkoblingsspenning:
230 V
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
nei
Med hjul:
Ja
Ventilasjons posisjon:
Ja
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Mulighet for lufttransportslange:
nei


