Friedland by Honeywell - FR.LAND 56-230R MASTERBELL 220-240VAC/10VA, 100DB, RØD S - 56-230R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på klokkeskall - 154 mm
Kapslingsfarge - Rød
Toneart - Hurtigslag
Lydstyrke - 100 dB
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100810779
Elnummer
6206299
Leverandørens varenummer
56-230R
Typebeskrivelse
6206299
Diameter på klokkeskall:
154 mm
Kapslingsfarge:
Rød
Toneart:
Hurtigslag
Lydstyrke:
100 dB
Nominell spenning:
230 V
Kapslingsmateriale:
Metall
Innebygd transformator:
nei
Strømtype:
AC
Strømforbruk:
0,04 A
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
6 Industri klokke, rød. 230VAC/10VA, 0,004A 3000 Ohm; 100 dB, IP42.


