Friedland by Honeywell - FR.LAND D1226 INDEX M/LYS HVIT PLAST, D72 PÆRE - D1226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Med navneskilt - Ja
Med belysning - nei
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100413734
Elnummer
6240187
Leverandørens varenummer
D1226
Typebeskrivelse
6240187
Form:
Rektangulær
Med navneskilt:
Ja
Med belysning:
nei
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Lengde:
32 mm
Bredde:
90 mm
Høyde:
13 mm
Diameter:
0 mm


