Friedland by Honeywell - FR.LAND D430W CHEVRON (87DB) GONG,TRILLER+2TON,8-12VAC/6VDC - D430W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - AC/DC
Lydstyrke - 87 dB
Trådløs - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100210876
Elnummer
6211198
Leverandørens varenummer
D430W
Typebeskrivelse
6211198
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
AC/DC
Lydstyrke:
87 dB
Trådløs:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Plast
Merkespenning:
8...8 V
Innebygd batteri:
Ja
Strømforbruk:
1...1 A
Maks rekkevidde:
1 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Klokken bruker 4x1,5V batteri eller 8-12VAC strømforsyning. Hvit farge. 2 tone valg. 2 innganger. 87db.


