Friedland by Honeywell - FR.LAND D620 ELITE MESSING 16MM HULL F/SKRUER - D620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med ledning og plugg - nei
Farge - Gull
Farge på knapp - Gull
Høyde - 60 mm
Bredde - 26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100401502
Elnummer
6240171
Leverandørens varenummer
D620
Typebeskrivelse
6240171
Med ledning og plugg:
nei
Farge:
Gull
Farge på knapp:
Gull
Høyde:
60 mm
Bredde:
26 mm
Dybde:
10 mm
Ringe trykknapper


