Friedland by Honeywell - FR.LAND D680 QUADRA PLAST, 4 KANTET F/VEGGBOKS - D680
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Med navneskilt - nei
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100413628
Elnummer
6240510
Leverandørens varenummer
D680
Typebeskrivelse
6240510
Form:
Rektangulær
Med navneskilt:
nei
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med belysning:
nei
Trådløs:
nei
Innbyggingsdybde:
13 mm
Lengde:
62 mm
Bredde:
62 mm
Høyde:
13 mm
Diameter:
0 mm
Ringe trykknapper