Friedland by Honeywell - FR.LAND D753 TRAFO 8V/1A PÅ VEGG MONTASJE - D753
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sekundærspenning 1 - 8 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 1 A
Maks utgangsstrøm - 1 A
Type transformator - Standard ringeklokketrafo
Bredde i antall modulmellomrom - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100611611
Elnummer
6243114
Leverandørens varenummer
D753
Typebeskrivelse
6243114
Sekundærspenning 1:
8 V
Sekundærstrømstyrke 1:
1 A
Maks utgangsstrøm:
1 A
Type transformator:
Standard ringeklokketrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Sekundærspenning 3:
0 V
Sekundærstrømstyrke 3:
0 A
Maks utgangseffekt:
8 W
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
nei
Lengde:
38 mm
Bredde:
53 mm
Høyde:
91 mm
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
nei