Friedland by Honeywell - FR.LAND D845 BOSTON EL.GONG,8VAC - D845
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - AC/DC
Lydstyrke - 75 dB
Trådløs - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100217516
Elnummer
6240145
Leverandørens varenummer
D845
Typebeskrivelse
6240145
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
AC/DC
Lydstyrke:
75 dB
Trådløs:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Plast
Merkespenning:
8...8 V
Innebygd batteri:
Ja
Strømforbruk:
1...1 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Modernde design i kompakt format;
Signal med tre notater og 1 ulike toner;
Justerbart volum opptil 75 dB(A);
Kan driftes med transformator (8V) eller batterier (3 x LR6 AA);
Paralellkobling er ikke mulig
Signal med tre notater og 1 ulike toner;
Justerbart volum opptil 75 dB(A);
Kan driftes med transformator (8V) eller batterier (3 x LR6 AA);
Paralellkobling er ikke mulig


