Friedland by Honeywell - FR.LAND D90 RUSTFRI STÅLK RINGENAPP PÅVEGG - D90
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Med navneskilt - nei
Med belysning - nei
Materiale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100416285
Elnummer
6206305
Leverandørens varenummer
D90
Typebeskrivelse
6206305
Form:
Rektangulær
Med navneskilt:
nei
Med belysning:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Påvegg
Innbyggingsdybde:
12 mm
Lengde:
80 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
12 mm
Diameter:
0 mm


