Friedland by Honeywell - FR.LAND E33/3W,NAVNESKILT HVIT PLAST 3 KNAPPER, U/LYS - E33-3W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med navneskilt - Ja
Med belysning - nei
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100413567
Elnummer
6206335
Leverandørens varenummer
E33-3W
Typebeskrivelse
6206335
Med navneskilt:
Ja
Med belysning:
nei
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Med ringetryk E41;
Kan ikke belyses;
Kapslingsklasse IP 44, stænkvandsbeskyttet;
Kun tilslutning til sikkerhedsspænding;
Kan ikke belyses;
Kapslingsklasse IP 44, stænkvandsbeskyttet;
Kun tilslutning til sikkerhedsspænding;