Friedland by Honeywell - FR.LAND EZSENSE GAS DET,2X1.5VAA BATT,BÆRBAR - EZSENSE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Meldetype - Optisk/akustisk
Farge - Hvit
Registrerer Amoniakk - nei
Registrerer Butan - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027526110995
Elnummer
6206383
Leverandørens varenummer
EZSENSE
Typebeskrivelse
Gas läckage testare handhållen
Monteringsmetode:
Andre
Meldetype:
Optisk/akustisk
Farge:
Hvit
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
Ja
Registrerer Naturgass:
Ja
Registrerer Kulldioxid:
nei
Registrerer Kullmonoxid:
nei
Registrerer Metan:
Ja
Registrerer Narkosegass:
nei
Registrerer Propan:
Ja
Registrerer Tåregass:
nei
Registrerer andre gasser:
nei
Kvelende gass:
nei
Eksplosiv gass:
Ja
Brennbar gass:
Ja
Giftig gass:
nei
Type matespenning:
DC
Diameter:
30 mm
Høyde/dybde:
188 mm