Friedland by Honeywell - FR.LAND L220N,200°PIRDET.SORT 5SEK-15MIN.TIDSINNST.IP54 - L220N-SORT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 15 m
Maks. innkoblingstid - 15 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...200 °
Maks omkoblingseffekt - 1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100410245
Elnummer
6206138
Leverandørens varenummer
L220N-SORT
Typebeskrivelse
6206138
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
15 m
Maks. innkoblingstid:
15 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...200 °
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
15 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
24 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Min. innkoblingstid:
5 s
Responsverdi lys:
5...2000 lx
Maks startstrøm:
4,2 A
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C


