Friedland by Honeywell - FR.LAND L230N,360°PIRDET.SVART 5SEK-15MIN.TIDSINNST.IP44 - L230N-SORT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 12 m
Maks omkoblingseffekt - 1000 W
Konstant lysstyring - Ja
HVAC-styring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100410443
Elnummer
6206140
Leverandørens varenummer
L230N-SORT
Typebeskrivelse
6206140
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
12 m
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
3 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Responsverdi lys:
5...2000 lx
Maks startstrøm:
4,2 A
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C


