Friedland by Honeywell - FR.LAND L430N BLK TR.LØS,140° 15SEK-15MIN TIDSINNS.IP54 - L430N-SORT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 12 m
Maks. innkoblingstid - 20 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 140...140 °
Maks omkoblingseffekt - 0 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100410764
Elnummer
6211295
Leverandørens varenummer
L430N-SORT
Typebeskrivelse
6211295
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
12 m
Maks. innkoblingstid:
20 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
140...140 °
Maks omkoblingseffekt:
0 W
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
24 m
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Spenningstype:
DC
Frekvensområde:
868...868 Hz
Min. innkoblingstid:
5 s
Responsverdi lys:
5...2000 lx
Maks startstrøm:
0 A
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C
Pot.meter under for å stille hvor lenge den er aktiv, mellom 15 sekunder og 15 minutter, samt pot.meter for lux / lysmengde;
PIR-detektor benytter 1 stk. PP3 9V alkalisk batteri;
Temp. område -20º til + 50ºC;


