Friedland by Honeywell - FR.LAND L430N WHT TR.LØS,140° 15SEK-15MIN TIDSINNS.IP54 - L430N-HVIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 12 m
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...140 °
Farge - Hvit
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100410788
Elnummer
6211299
Leverandørens varenummer
L430N-HVIT
Typebeskrivelse
6211299
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
12 m
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
0...140 °
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Temperaturområde:
-20...35 °C
Pot.meter under for å stille hvor lenge den er aktiv, mellom 15 sekunder og 15 minutter, samt pot.meter for lux / lysmengde;
PIR-detektor benytter 1 stk. PP3 9V alkalisk batteri;
Temp. område -20º til + 50ºC;


