Friedland by Honeywell - FRIEDLAND D001 CHIME 433Mhz TRÅDLØS DØRKLOKKE SETT MP3 - D001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lydstyrke - 75 dB
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Innebygd batteri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100953629
Elnummer
6204547
Leverandørens varenummer
D001
Typebeskrivelse
Ringeklokker
Lydstyrke:
75 dB
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Innebygd batteri:
nei
MP3 Ringeklokke med möjlighet till att ladda in egna mp3 melodier som ringsignaler. Fungerar med mp3, wav eller midi filer(den har även 7 egna melodier). Komplett med mjukvara på cd, USB-minne & tryckknapp. Drivs av 3xLR14 batterier.


