Friedland by Honeywell - Friedland E3539N TRAFO 12V/2A DIN SKINNEMONTASJE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 12 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 2 A
Maks utgangsstrøm - 2 A
Type transformator - Standard ringeklokketrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5004100612236
Elnummer
6206157
Leverandørens varenummer
E3539N
Typebeskrivelse
6206157
Primærspenning
230 V
Sekundærspenning 1
12 V
Sekundærstrømstyrke 1
2 A
Maks utgangsstrøm
2 A
Type transformator
Standard ringeklokketrafo
Sekundærspenning 3
0 V
Sekundærstrømstyrke 3
0 A
Utenpåliggende
Ja
Innfelt montasje
Nei
For rekkemontasje
Ja
Lengde
92 mm
Bredde
54 mm
Høyde
69 mm
Bredde i antall modulmellomrom
3
Kortslutningsbeskyttet
Ja
Temperaturbeskyttelse
Ja
Med av/på-bryter
Nei
Primær: 230VAC. Sekundær: 12VAC/2A. Enpolet bryter DIN skinne montasje. 90mm x 36mm x 55mm.