Friedland by Honeywell - Friedland RINGETRAFO 780 8V 1A - D780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 8 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 1 A
Maks utgangsstrøm - 1 A
Type transformator - Standard ringeklokketrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100611635
Elnummer
6243119
Leverandørens varenummer
D780
Typebeskrivelse
6243119
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning 1:
8 V
Sekundærstrømstyrke 1:
1 A
Maks utgangsstrøm:
1 A
Type transformator:
Standard ringeklokketrafo
Sekundærspenning 3:
0 V
Sekundærstrømstyrke 3:
0 A
Maks utgangseffekt:
8 W
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
90 mm
Bredde:
36 mm
Høyde:
55 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
Ja
Med av/på-bryter:
nei