Friedland by Honeywell - INDUSTRIKLOKKE 56-024 6 24VAC FRIEDLAND IP34 - 56-024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på klokkeskall - 154 mm
Kapslingsfarge - Grå
Toneart - Andre
Lydstyrke - 100 dB
Nominell spenning - 24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100810700
Elnummer
6215130
Leverandørens varenummer
56-024
Typebeskrivelse
6215130
Diameter på klokkeskall:
154 mm
Kapslingsfarge:
Grå
Toneart:
Andre
Lydstyrke:
100 dB
Nominell spenning:
24 V
Kapslingsmateriale:
Metall
Innebygd transformator:
nei
Strømtype:
AC
Strømforbruk:
0,43 A
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Alarmringeklokke (vekselspenning / AC): 24 Vac 0.43A 30ohm, Farge grå; 100 dB(A)


