Friedland by Honeywell - INDUSTRIKLOKKE 56-230 6 230V FRIEDLAND IP34 - 56-230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på klokkeskall - 154 mm
Kapslingsfarge - Grå
Toneart - Andre
Lydstyrke - 100 dB
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100810724
Elnummer
6215134
Leverandørens varenummer
56-230
Typebeskrivelse
6215134
Diameter på klokkeskall:
154 mm
Kapslingsfarge:
Grå
Toneart:
Andre
Lydstyrke:
100 dB
Nominell spenning:
230 V
Kapslingsmateriale:
Metall
Innebygd transformator:
nei
Strømtype:
AC
Strømforbruk:
0,04 A
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Alarmringeklokke (vekselspenning / AC): 230 Vac 0.04A 3000ohm, Farge grå; 100 dB(A)


