Friedland by Honeywell - INDUSTRIKLOKKE 66-24SPR 42VDC BRANN IND. IP34 24-42VDC - 66-24SPR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på klokkeskall - 154 mm
Kapslingsfarge - Rød
Toneart - Andre
Lydstyrke - 91 dB
Nominell spenning - 24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterbell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5004100810892
Elnummer
6215346
Leverandørens varenummer
66-24SPR
Typebeskrivelse
6215346
Diameter på klokkeskall:
154 mm
Kapslingsfarge:
Rød
Toneart:
Andre
Lydstyrke:
91 dB
Nominell spenning:
24 V
Kapslingsmateriale:
Metall
Innebygd transformator:
nei
Strømtype:
DC
Strømforbruk:
0,05 A
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Alarmringeklokke (likespenning / DC): 24 (42) Vdc 0.05 (0.07)A 190ohm, Farge röd; 91(94) dB(A); 1.7kg


