Friedland by Honeywell - RINGEKNAPP D814 SESAM BLISTER FRIEDLAND
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Med navneskilt - Nei
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5004100411082
Elnummer
6240121
Leverandørens varenummer
D814
Typebeskrivelse
6240121
Form
Rektangulær
Med navneskilt
Nei
Materiale
Plast
Monteringsmetode
Påvegg
Farge
Hvit
Med belysning
Nei
Trådløs
Nei
Lengde
55 mm
Bredde
24 mm
Høyde
18 mm
Diameter
0 mm
Hvit kunststoff for påveggs montering. 55mm x 24mm x 18mm.