FTG - Avgreiningsklemme 950A 1x500q 2x300q - 38650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 107 mm
Bredde - 90 mm
Maks merkestrøm - 800 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 1,5...35 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841950800
Elnummer
1204139
Leverandørens varenummer
38650
Typebeskrivelse
K00 AUX38650
Høyde:
107 mm
Bredde:
90 mm
Maks merkestrøm:
800 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
1,5...35 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
1,5...50 mm²
Antall klemmer pr. pol:
4
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
202 mm