FTG - Avgreningsklemme 1 Pol, 125A, 1 x 35 + 7 x 16q - 38041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 46 mm
Bredde - 27 mm
Maks merkestrøm - 125 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...35 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841335027
Elnummer
1204121
Leverandørens varenummer
38041
Typebeskrivelse
K00 AUX38041
Høyde:
46 mm
Bredde:
27 mm
Maks merkestrøm:
125 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...35 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...35 mm²
Antall klemmer pr. pol:
1
Dybde:
74 mm
Avgreningsklemme 1 Pol, Tilkobling: 125A, 1 x 35 + 7 x 16mm²
Farge: Grå
Farge: Grå


