FTG - Avgreningsklemme 1 Pol, 80A, 3x16mm2 + 4 x 6mm2 - 38049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 47 mm
Bredde - 27 mm
Maks merkestrøm - 80 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...16 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841335010
Elnummer
1204120
Leverandørens varenummer
38049
Typebeskrivelse
K00 AUX38049
Høyde:
47 mm
Bredde:
27 mm
Maks merkestrøm:
80 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...16 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...25 mm²
Antall klemmer pr. pol:
1
Dybde:
65,5 mm
Tilkobling max. 80A, 3x16mm² + 4 x 6mm²
Farge: Grå


