FTG - Avgreningsklemme 1 x 25q, G/GR - KS251PE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Nominell strøm - 80 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - DIN-skinne
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841195058
Elnummer
1204125
Leverandørens varenummer
KS251PE
Typebeskrivelse
K00 KS251PE
Antall poler:
1
Nominell strøm:
80 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
4
Antall utganger:
4
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Høyde:
37 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
26 mm


