FTG - Avgreningsklemme 250A, 2 x 35mm2 + 5 x 16mm2 + 4 x 10mm2 - 38020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 49 mm
Bredde - 44,5 mm
Maks merkestrøm - 250 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 1,5...35 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841599771
Elnummer
1204123
Leverandørens varenummer
38020
Typebeskrivelse
K00 AUX38020
Høyde:
49 mm
Bredde:
44,5 mm
Maks merkestrøm:
250 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
1,5...35 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
1,5...50 mm²
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
95 mm
Avgreningsklemme 1 Pol.
Tilkobling: 250A, 2 x 35 + 5 x 16 + 4 x 10q
Farge: Grå
Tilkobling: 250A, 2 x 35 + 5 x 16 + 4 x 10q
Farge: Grå


