FTG - Avgreningsklemme 3P 4X25Q GRÅ - KS253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell strøm - 80 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - DIN-skinne
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841195089
Elnummer
1204127
Leverandørens varenummer
KS253
Typebeskrivelse
K00 KS253
Antall poler:
3
Nominell strøm:
80 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
4
Antall utganger:
4
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Høyde:
37 mm
Bredde:
78 mm
Dybde:
50 mm


