FTG - Avgreningsklemme 4P 4x25q 3/N - KS254N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell strøm - 80 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - DIN-skinne
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841195102
Elnummer
1204128
Leverandørens varenummer
KS254N
Typebeskrivelse
K00 KS254N
Antall poler:
4
Nominell strøm:
80 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
4
Antall utganger:
4
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Høyde:
37 mm
Bredde:
104 mm
Dybde:
50 mm


