FTG - Avgreningsklemme 5P 4x25q 3/N/PE - KS255NPE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Nominell strøm - 80 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - DIN-skinne
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841195126
Elnummer
1204129
Leverandørens varenummer
KS255NPE
Typebeskrivelse
K00 KS255NPE
Antall poler:
5
Nominell strøm:
80 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
4
Antall utganger:
4
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Høyde:
37 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
50 mm


