FTG - Avgreningssklemme 85/65A Cu/Al - K00 AUX38680C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 57 mm
Bredde - 40 mm
Maks merkestrøm - 80 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...25 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841003643
Elnummer
1218176
Leverandørens varenummer
K00 AUX38680C
Typebeskrivelse
PDB+ 1phase 85/65 CU/AL
Høyde:
57 mm
Bredde:
40 mm
Maks merkestrøm:
80 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...25 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
5...25 mm²
Antall klemmer pr. pol:
7
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
108 mm
Maksimal driftsspenning er 1000 V AC / 1500 V DC i henhold til IEC 60947-7-1 og 600 V AC / DC i henhold til UL 1059.
PDB+-serien er UL 1953 for maksimal driftsspenning på 1000 V AC / DC.
– justerbar skive for fasevalg L1 L2 L3, samt fargeklips for N og PE når dette er aktuelt
– DIN-skinne med låseklips, samt sammenkoblingsfester.
– På innkommende tilkobling kan tettedeksel skyves inn for å sikre IP20 beskyttelse.
Vær oppmerksom på de vanlige retningslinjer for håndtering ved tilkobling av aluminiumsledere.
Rengjør og børst kontaktflatene og smør dem med passende fett. Som en forholdsregel bør koblingene etterstrammes regelmessig.
Viktig å følge monteringsanvisning for tverrsnitt og tiltrekningsmoment, se datablad.


