Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

FTG - BØYLEKLEMME 120Q 12X5MM - BKS12005

KopierKopier
FTG - BØYLEKLEMME 120Q 12X5MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 5...5 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Maks ledertverrsnitt - 120 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 440 A

  • Egnet for tilkobling av rundleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841931953

Elnummer

1218192

Leverandørens varenummer

BKS12005

Typebeskrivelse

K00 BKS12005

Samleskinnetykkelse:

5...5 mm

Egnet for:

Flatskinne

Maks ledertverrsnitt:

120 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

440 A

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

Ja

Egnet for flatkabeltilkobling:

Ja

Bøyleklemme for 5mm kobberskinnne, 440A, Kabel 16-120 mm2