FTG - BØYLEKLEMME 70Q 12X5MM AL/CU - BKNA7005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...5 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 70 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841002226
Elnummer
1204135
Leverandørens varenummer
BKNA7005
Typebeskrivelse
K00 BKNA7005
Samleskinnetykkelse:
5...5 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
70 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
400 A
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei
Serien består av klemmer for tilkobling til 5 eller 10mm skinne og utgående tverrsnitt mellom 1,5-185mm², og belastning fra 180Amp til 500Amp
Denne serien kan benyttes til aluminium eller kobber eller begge deler da den har seperasjonsplate.