FTG - Bøyleklemme 50q 12X5mm - BKS5005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...5 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 50 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 315 A
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4018841931878
Elnummer
1218190
Leverandørens varenummer
BKS5005
Typebeskrivelse
K00 BKS5005
Samleskinnetykkelse:
5...5 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
50 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
315 A
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja