FTG - Bøyleklemme 70q 12x10mm Al/Cu - BKNA7010

KopierKopier
FTG - Bøyleklemme 70q 12x10mm Al/Cu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 10...10 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Maks ledertverrsnitt - 70 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A

  • Egnet for tilkobling av rundleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841002660

Elnummer

1204196

Leverandørens varenummer

BKNA7010

Typebeskrivelse

K00 BKNA7010

Samleskinnetykkelse:

10...10 mm

Egnet for:

Flatskinne

Maks ledertverrsnitt:

70 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

400 A

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

Ja

Egnet for flatkabeltilkobling:

nei

Bøyleklemme for benyttelse til tilkobling av aluminium eller kobberskinne med tykkelse 10mm og utgående leder i enten aluminium eller kobber med tverrsnitt 16-70mm². Serien består av klemmer for tilkobling til 5 eller 10mm skinne og utgående tverrsnitt mellom 1,5-185mm², og belastning fra 180Amp til 500Amp Denne serien kan benyttes til aluminium eller kobber eller begge deler da den har seperasjonsplate.