Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

FTG - JORDSKINNE 1000MM - 2770001932

KopierKopier
FTG - JORDSKINNE 1000MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tilkoblinger - 96

  • Materiale - Kobber

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Merkestrøm - 63 A

  • Skinnebredde - 6,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021267019327

Elnummer

2439810

Leverandørens varenummer

2770001932

Typebeskrivelse

2439810

Antall tilkoblinger:

96

Materiale:

Kobber

Monteringsmetode:

Direktemontering

Merkestrøm:

63 A

Skinnebredde:

6,5 mm

Skinnetykkelse:

9 mm

Isolert montering:

nei

Jordskinne i messing, uten bøyle, med hull for leder, mål= 9 x 6.5 x 1000