FTG - JORDSKINNE 7x10q DIN - 870 S/7

KopierKopier
FTG - JORDSKINNE 7x10q DIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...16 mm²

  • Merkestrøm In - 63 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841501507

Elnummer

1204160

Leverandørens varenummer

870 S/7

Typebeskrivelse

K00 0870S-7

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...16 mm²

Merkestrøm In:

63 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall poler:

1

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

1,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Merkespenning:

690 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Antall klemmer pr. pol:

7

Materiale i isolasjonskropp:

Uten

Driftstemperaturområde:

0...80 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Bredde:

53 mm

Dybde:

24 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Grønn

Gjennomsiktig:

nei

Berøringssikker jordskinne i messing 7x10mm2 designet for DIN-skinnemontering. Selve skinneholderen er produsert i slitesterk og halogenfri PP-plast.