Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

FTG - JORDSKINNE M/DEKSEL 7x2.5.16q - 944

KopierKopier
FTG - JORDSKINNE M/DEKSEL 7x2.5.16q

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Påmontering, fast

  • Modell / utførelse - Med hette

  • Totalt antall tilkoblinger rund leder - 9

  • Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast - 7

  • Materiale i kontaktskinne - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841602006

Elnummer

1204154

Leverandørens varenummer

944

Typebeskrivelse

E00 0944

Konstruktionstype:

Påmontering, fast

Modell / utførelse:

Med hette

Totalt antall tilkoblinger rund leder:

9

Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast:

7

Materiale i kontaktskinne:

Messing

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Høyde:

41,4 mm

Bredde:

185 mm

Lengde:

52 mm

Antall tilkoblinger runde ledere 8 mm:

9

Antall tilkoblinger runde ledere 10 mm:

2

Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm:

1

Antall tilkoblinger flat leder 30 mm:

1

Antall tilkoblinger flat leder 40 mm:

0

Antall tilkoblinger leder 16 mm ² fast:

7

Antall tilkoblinger leder til 25 mm ² fast:

7

Antall tilkoblinger leder til 95 mm ² fast:

0

Kontaktskinnens overflate:

Ubehandlet

Materiale i klemme:

Messing

Klemmens overflate:

Galvanisk fortinnet

Hovedjordklemme med deksel 7x2,5 16mm2
Tilkobling: 14 x Skruklemmer 1,5 til 16mm2.
1 x Hovedjordkabel 10mm i diameter.
1 x Feste for jordbånd 30 x 3,5mm
I henhold til VDE 0606 § 7 og § 8